Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK Switches S823 Kippschalter 125 V/AC 30A 2 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKK
NKK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125116
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     S823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein aus ein
hebelschalter
NKK Switches S823 Kippschalter 125 V/AC 30A 2 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1St.

Kategorie: Kippschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel
Gehäuse-/Knopffarbe: Metall
Funktionen: rastend/0/rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 2 x Ein/Aus/Ein
Anschluss: Schrauben
Polzahl: 2
Schaltspannung: 125 V/AC
Schaltstrom (max.): 30 A
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Einbau-Ø: 12.5 mm
Frontplatten-Stärke: 4.7 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: S823
Produkt-Art: Kippschalter
Hersteller-Nr.: S823
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: UL, CSA, ENEC, cUL, CQC

Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig, NKK Switches, S823, NKK, Nikkai, Nikkai Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,70*
€ 24,54*
€ 4,00*
ab € 25,22*
€ 35,47*
€ 6,90*
ab € 23,03*
€ 35,48*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 29,34*
€ 40,97*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 64,53*
€ 82,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.