Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK Switches S823 S823 Kippschalter 125 V/AC 30A 2 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D70124
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     S823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein aus ein
hebelschalter

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gehäuse-/Knopffarbe:
Metall
Frontplatten-Stärke:
4.7 mm
Typ:
S823
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C °C
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Einbau-Ø:
12.5 mm
Schaltstrom (max.):
30 A
Schaltspannung:
125 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen:
rastend/0/rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Aus/Ein
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig, NKK Switches, NKK, Nikkai
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,72*
€ 24,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,19*
€ 35,46*
€ 6,90*
ab € 23,02*
€ 35,48*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 41,10*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 64,90*
€ 82,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.