Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; DP3T; ON-OFF-ON; 30A/250VAC; S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-S823
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     S823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein aus ein
hebelschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: Panel
Kontaktbeschichtung: versilbert;Kupfer
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuseabmessungen: 42x24x46mm
Montageabmessungen: Ø12,5mm
Ausgänge: geschraubt
Elektrische Lebensdauer: 25000 Zyklen
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 30A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 30A / 30V DC
Schaltweise: ON-OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Hebelmaterial: Messing
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 22mm
Hebelkappe: Chrom
Herstellerserie: S
Anzahl Positionen: 3
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,70*
€ 24,54*
€ 4,00*
ab € 25,22*
€ 35,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,03*
€ 35,48*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 29,34*
€ 40,97*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 64,53*
€ 82,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.