Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK Switches Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-Aus-Ein 30 A (AC/DC), Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1959249
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     S823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein aus ein
hebelschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Aus-Ein
Kontaktnennstrom = 30 A (AC/DC)
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schraub
Beleuchtet = Nein
Betätigerlänge = 22mm
Betätigermaterial = Verchromtes Messing
Nennspannung = 30 V dc, 125V ac
Kontaktwiderstand = 10mΩ
Betriebstemperaturbereich = -10 → +70°C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Aus-Ein
Kontaktnennstrom:
30 A (AC/DC)
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schraub
Beleuchtet:
Nein
Betätigerlänge:
22mm
Betätigermaterial:
Verchromtes Messing
Nennspannung:
30 V dc, 125V ac
Kontaktwiderstand:
10mΩ
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig, 1959249, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, NKK Switches, S823, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,70*
€ 24,54*
€ 4,00*
ab € 25,22*
€ 35,47*
€ 6,90*
ab € 23,03*
€ 35,48*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 29,34*
€ 40,97*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 64,53*
€ 82,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.