Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux MINI 102 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 50mA - 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chauvin
Chauvin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910132102
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01106102
EAN/GTIN:
     3663653000017
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Chauvin Arnoux MINI 102 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 50mA - 200A

Ø 16 mm max.
Nennstromstärke: 200 A AC
Ausgangssignal: Wechselstrom
Wandlerverhältnis: 1000/1
Ausgang: über Kabel und Stecker (Ø4 mm, isoliert)
Überspannungsschutz am Ausgang

Der kleine, kompakte Zangenstromwandler MINI 102 ist das ideale Zubehör für Multimeter zur Wechselstrommessung in Anwendungen mit geringer Leistung des Gewerbe- und Industriebereichs.
Die MINI 102-Zange verfügt über einen Überspannungsschutz, der sie beim Abklemmen vom Messgerät schützt, wenn an den umfassten Leitungen eine Spannung anliegt.

Öffnungsbereich für Stromzange: 16 mm
Grundgenauigkeit: 4 %
Gewicht: 250 g
Länge (Tiefe): 34 mm
Messbereich A/AC max.: 200 A
Breite: 130 mm
Kategorie: Stromzangenadapter
Anschluss B: Stecker 4 mm
Messbereich A/AC min.: 50 mA
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Strommessung: AC
Frequenz (max.): 10 kHz
Ausgangssignal (max.): 200 mV
Produkt-Art: Stromzangenadapter
Höhe: 46 mm
Messkategorie: CAT III 600 V + CAT IV 300 V
Hersteller-Nr.: P01106102
EAN: 3663653000017
Übersetzungsverhältnis (Eingang/Ausgang): 1000/1

Lieferumfang: 1 Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen chauvin arnoux, stromzangen adapter, 3663653000017, Chauvin Arnoux, P01106102, MINI 102, rogowski stromschleife, rogowski stromschleifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,27*
€ 208,01*
Frei Haus
ab € 167,43*
€ 208,02*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,82*
€ 220,36*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,61*
€ 238,33*
€ 6,90*
ab € 200,17*
€ 238,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,36*
€ 262,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105101Z
ab € 68,68*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105102Z
ab € 86,53*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105103Z
ab € 68,64*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105105Z
ab € 78,32*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105109Z
ab € 75,36*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106103
ab € 200,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.