Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux Mini 102 AC Stromzange Ø 4mm / 200A ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2122576
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01106102
EAN/GTIN:
     3663653000017
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Adaptertyp = AC
Gleichstrom max. = No
Wechselstrom max. = 200A ac
Genauigkeit max. = 1 % + 20 mA
Leiterdurchmesser max. = 4mm
Modellnummer = Mini 102

Die Chauvin Arnoux Wechselstromzange ist hauptsächlich für das DMM konzipiert.Er hat einen Nennstrom von 200 A.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Gleichstrom max.:
No
Wechselstrom max.:
200A ac
Genauigkeit max.:
1 % + 20 mA
Leiterdurchmesser max.:
4mm
Modellnummer:
Mini 102
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, 2122576, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Chauvin Arnoux, P01106102, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,69*
€ 241,79*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,44*
€ 241,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,90*
€ 244,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 208,52*
€ 261,96*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 382,38*
€ 445,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,96*
€ 311,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,64*
€ 283,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,98*
€ 261,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105101Z
ab € 75,60*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105102Z
ab € 89,45*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105103Z
ab € 71,51*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105105Z
ab € 80,79*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105109Z
ab € 71,14*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106103
ab € 186,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.