Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 79-1409-12-04 Rundstecker Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): 702 Gesamtpolzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binder
Binder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167029
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-1409-12-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 79-1409-12-04 Rundstecker Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): 702 Gesamtpolzahl: 4 1St.

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Stecker, gerade
Gesamtpolzahl: 4
Herstellerfarbe: Silber + Schwarz
Inhalt: 1 St.
Nennstrom: 3 A
Nennspannung: 125 V
Kontaktmaterial: CuZn
Kabel-Ø (max.): 5.4 mm
Kabel-Ø (min.): 5.4 mm
Gehäuse-Material: PUR
Länge (Tiefe): 2 m
Polzahl: 4
Farbe: grau + schwarz
Produkt-Art: Rundstecker
max. Querschnitt: 0.25 mm²
Schutzart: IP67
Herst.-Teilenr.: 79-1409-12-04
Anschlusswinkel: 180 °
Serie: 702
Querschnitt-Bereich: 0.25 mm² (max)
Kabel-Ø-Bereich: 5.4 - 5.4 mm
AWG: 24
Typ: 79-1409-12-04
Hersteller-Nr.: 79-1409-12-04
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -35 - +120 ºC.

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,41*
€ 23,52*
€ 8,95*
ab € 16,48*
€ 23,54*
€ 6,90*
ab € 16,44*
€ 30,80*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 31,43*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 47,35*
€ 60,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,60*
Zubehör
Binder
09-0412-80-04
ab € 6,17*
Zubehör
Binder
09-0412-00-04
ab € 4,56*
Zubehör
Binder
99-0410-10-04
ab € 8,92*
Zubehör
Binder
99-0410-70-04
ab € 9,69*
Zubehör
Binder
99-0410-75-04
ab € 14,91*
Zubehör
Binder
09-0412-90-04
ab € 7,70*
Zubehör
Binder
99-0410-00-04
ab € 5,65*
Zubehör
Binder
79-1410-12-04
ab € 16,13*
Zubehör
Binder
08-0349-00-01
ab € 4,20*
Zubehör
Binder
09 0412 30 04
ab € 8,79*
Zubehör
Binder
79 1410 15 04
ab € 22,36*
Zubehör
Binder
79 1410 72 04
ab € 16,10*
Zubehör
Binder
79 1410 75 04
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.