Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 12227173 12227173 LED-Einbauleuchte 11W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173980
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     A012612
EAN/GTIN:
     4251433915362
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Brumberg 12227173 12227173 LED-Einbauleuchte 11W Weiß

LED-Einbaudownlight QUBIC mit Indirektanteil, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. LED-Deckeneinbaudownlight mit indirektem Lichtanteil. Lichtstrom direkt 830 lm, Lichtstrom indirekt 130 lm. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 11W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 960lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige,

Kategorie: LED-Einbauleuchte
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: LED
Leistung je Leuchtmittel: 10 W
Lichtstrom Gesamt: 960 lm
Leuchtfarbe: Weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel
Abstrahlwinkel: 40 °
Einbau-Ø: 68 mm
Einbautiefe: 36 mm
Schutzart: IP20
Schutzklasse: III
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Aluminium
Produkt-Art: LED-Einbauleuchte
Höhe: 23 mm
Leuchtmittel enthalten: Ja
Länge (Tiefe): 100 mm
Breite: 100 mm
Leistung (Details): 11 W
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 12227173
EAN: 4251433915362
Hersteller: Brumberg
Modell: 12227173
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 830 lm
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: ja
Mit Leuchtmittel: ja
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI: 90-100
Geeignet für Anbaumontage: nein
Geeignet für Deckenmontage: ja
Geeignet für Einbaumontage: ja
Geeignet für Wandmontage: nein
LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 350 mA
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar
Lichtaustritt: direkt/indirekt
Lichtverteilung: symmetrisch
Mit Betriebsgerät: nein
Mit Leuchtmittel: ja
Reflektor: hochglänzend
Spannungsart: DC
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,31*
€ 72,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,40*
€ 72,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,13*
€ 73,32*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,68*
€ 73,98*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,50*
€ 148,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3836
ab € 2,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3837
ab € 3,10*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093342
ab € 23,54*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 30,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,61*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A053082
ab € 26,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,45*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17643000
ab € 24,56*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A095672
ab € 24,09*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093852
ab € 26,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A095622
ab € 59,47*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093832
ab € 58,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A058792
ab € 64,14*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.