Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591129769 Mi 6358 Verteilerschrank Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176727
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     A037062
EAN/GTIN:
     4012591129769
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Hensel 4012591129769 Mi 6358 Verteilerschrank Aufputz

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Sammelschienen, ohne Gerät, ohne Klemmen. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung.

Herstellerfarbe: Grau
Kategorie: Verteilerschrank
Höhe: 450 mm
Länge bzw. Tiefe: 170 mm
Produkt-Art: Verteilerschrank
Montageart: Aufputz
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 170 mm
Breite: 300 mm
Hersteller-Nr.: 4012591129769
EAN: 4012591129769
Anbaumöglichkeit: ja
Bemessungsstrom Schienensystem: 400 A
Kurzschlussfestigkeit: 45 kA
Mit Sammelschiene bestückt: ja
Mit transparentem Deckel: ja
Polzahl: 5
Schutzart: IP65
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: hensel verteilerschrank, verteiler schrank, sammelschienengehäuse 630a, 4012591129769, Hensel, Mi 6358, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,81*
€ 234,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 201,74*
€ 239,23*
Frei Haus
ab € 201,70*
€ 240,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,17*
€ 241,23*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,73*
€ 518,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,42*
€ 616,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,14*
€ 614,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,51*
€ 590,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,51*
€ 562,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,73*
€ 536,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,20*
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,90*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,03*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,43*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
KS 120 F
ab € 8,52*
Zubehör
Hensel
KS 16 F
ab € 2,24*
Zubehör
Hensel
KS 16 Z
ab € 2,57*
Zubehör
Hensel
KS 185
ab € 16,08*
Zubehör
Hensel
KS 70 F
ab € 8,49*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,47*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,78*
Zubehör
Hensel
MI FM 15
ab € 9,60*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,99*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.