Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591107545 Mi 6203 Verteilerschrank Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910177269
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     A042262
EAN/GTIN:
     4012591107545
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Hensel 4012591107545 Mi 6203 Verteilerschrank Aufputz

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Sammelschienengehäuse mit Adaptern für die Montage von 2 Hauptleitungsschutzschaltern(SH-Schalter)auf Tragschiene. Ohne Zuleitungsklemmen, nur zur Kombination geeignet. Mit PE- und N-Klemmen, plombierbarem Berührungsschutz, sowie verriegelbaren Abdeckstreifen. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung.

Herstellerfarbe: Grau
Länge (Tiefe): 214 mm
Breite: 300 mm
Kategorie: Verteilerschrank
Länge bzw. Tiefe: 214 mm
Höhe: 300 mm
Produkt-Art: Verteilerschrank
Montageart: Aufputz
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 4012591107545
EAN: 4012591107545
Anbaumöglichkeit: ja
Bemessungsstrom Schienensystem: 250 A
Kurzschlussfestigkeit: 30 kA
Mit Sammelschiene bestückt: ja
Mit transparentem Deckel: ja
Polzahl: 5
Schutzart: IP65
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: hensel verteilerschrank, verteiler schrank, sammelschienengehäuse 630a, 4012591107545, Hensel, Mi 6203, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 260,80*
€ 305,31*
€ 5,95*
ab € 263,77*
€ 307,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 265,98*
€ 310,96*
Frei Haus
ab € 267,56*
€ 314,06*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,66*
€ 687,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,14*
€ 817,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,83*
€ 816,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,34*
€ 795,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,91*
€ 769,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,66*
€ 724,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,35*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,84*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 13,94*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
3600181
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
A044032
ab € 4,26*
Zubehör
Hensel
4012591111641
ab € 10,84*
Zubehör
Hensel
4012591133261
ab € 11,56*
Zubehör
Hensel
A043602
ab € 118,59*
Zubehör
Hensel
3600177
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600191
ab € 0,35*
Zubehör
Hensel
20001414
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.