Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basi ZR 302 Spiralkabelschloss Schwarz Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basi
Basi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910189487
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6990-0302
EAN/GTIN:
     4026434170221
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Basi ZR 302 Spiralkabelschloss Schwarz Schlüsselschloss

Spiralschloss / Kabelschloss für Fahrräder
Sicherung für Zweiräder wie Fahrrad, E-Bike oder Scooter
Stahlseil mit Gummiummantelung
Zweiradschloss mit Staubschutz
Farbe: schwarz - Länge: 1800 mm

Das Spiralkabelschloss zur Absicherung von Fahrrädern, E-Bikes, Scooter oder zur universellen Anwendung. Das Kabelschloss besteht aus einem Stahlseil mit Gummiummantelung – diese ist sicher und handlich. Durch sein kleines Gewicht und Kompaktheit ist das Schloss sehr einfach zu transportieren. Mit einer Länge von 180 cm kann das Spiralschloss vielseitig und individuell eingesetzt werden. Zudem verfügt das Schloss über einen Staubschutz und wird mit 2 Schlüsseln geliefert.

Kabel-Ø: 8 mm
Farbe: schwarz
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 1800 mm
Kategorie: Spiralkabelschloss
Verschluss-Typ: Schlüsselschloss
Produkt-Art: Spiralkabelschloss
Hersteller-Nr.: 6990-0302
EAN: 4026434170221

Weitere Suchbegriffe: Spiralkabel, Spiralleitung, spiralleitung schwarz, spiralkabel, fahrradschloss kabelschloss, Basi, 6990-0302, ZR 302, Fahrradsicherung, Bikesicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
1
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,89*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 11,13*
€ 15,61*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 12,55*
€ 17,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
6990-0307
ab € 30,23*
Sonstiges
BASI
6990-0303
ab € 3,60*
Sonstiges
BASI
6990-0304
ab € 9,02*
Sonstiges
BASI
6990-0305
ab € 9,04*
Sonstiges
BASI
6990-0306
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.