| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910654647 Herst.-Nr.: 6990-0307 EAN/GTIN: 4026434178487 |
| |
|
| | |
| Basi 6990-0307 Vorhängeschloss 120mm Fingerabdruckschloss Das stabile Fahrradschloss mit Fingerprint Technologie sichert Ihr Zweirad zuverlässig vor Diebstahl. Der gehärtete Stahlrahmen mit zusätzlicher Gummiummantelung bietet einen verlässlichen Schutz für unterwegs. Durch die moderne Fingerprint Technologie, wird Ihr Finger zum Schlüssel und es dauert nur einen kurzen Augenblick Ihr Schloss zu entsperren. Die Lieferung erfolgt mit USB-Aufladekabel, womit das Fahrradschloss aufgeladen werden kann, sollte der Akkustand niedrig sein. Zweiradschloss mit Fingerprint Technologie Bis zu 20 verschiedene Fingerprints können eingespeichert werden - Intelligente 360° Fingerabdruckerkennung Gehärteter Stahl-Bügel mit zusätzlicher Gummiummantelung Bietet Sicherheit und schützt Ihr Fahrrad, E-Bike vor Dieben Mit verstellbarem und abnehmbarem Bügel, ohne Schlüssel oder Zahlencode |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, hangschloss, N/A, Basi, 6990-0307, ZR 307, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 30,23* | € 43,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 69,65* | € 89,48* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,25* | € 126,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|