Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basi ZR 303 Spiralkabelschloss Schwarz Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basi
Basi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910189488
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6990-0303
EAN/GTIN:
     4026434170795
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Basi ZR 303 Spiralkabelschloss Schwarz Zahlenschloss

Fahrradschloss, Spiralkabelschloss für Zweiräder
Stahlkabel im Inneren mit Gummiummantelung
Mit 4-stelligen Zahlenkombination, individuell einstellbar
Farbe: schwarz
Länge von 180 cm

Das Spiralkabelschloss der Marke BASI ist mit einem 4-stelligen Zahlenschloss versehen und schützt Ihr Fahrrad, E-Bike vor Diebstahl. Das im inneren geflochtene Stahlseil mit einer Gummiummantelung ist sicher und handlich. Das Spiralkabel hat eine Länge von 180 cm. Der Zahlencode ist individuell einstellbar.

Kabel-Ø: 8 mm
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 1800 mm
Kategorie: Spiralkabelschloss
Verschluss-Typ: Zahlenschloss
Produkt-Art: Spiralkabelschloss
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 6990-0303
EAN: 4026434170795

Weitere Suchbegriffe: Spiralkabel, Spiralleitung, spiralleitung schwarz, spiralkabel, fahrradschloss kabelschloss, Basi, 6990-0303, ZR 303, Fahrradsicherung, Bikesicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
1
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 5,88*
Lager 1039
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 4,52*
€ 6,68*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 9,41*
€ 13,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
6990-0307
ab € 30,16*
Sonstiges
BASI
6990-0302
ab € 3,63*
Sonstiges
BASI
6990-0304
ab € 9,03*
Sonstiges
BASI
6990-0305
ab € 9,03*
Sonstiges
BASI
6990-0306
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.