Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx BT-X51 Bluetooth® Lautsprecher FM Radio, USB, SD, AUX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technaxx
Technaxx
Artikel-Nr.:
     1039H-940910196771
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4849
EAN/GTIN:
     4260358123967
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Digitalradio
Radio
Technaxx BT-X51 Bluetooth® Lautsprecher FM Radio, USB, SD, AUX

Überall aufladbar über AC Steckdosen
Kopplung mit Bluetooth-fähigen Audiogeräten, Smartphones, Tablets usw.
Auswechselbarer 800mAh Akku für portable Nutzung
Beleuchteter LCD Display (2,7x1,5cm)

Überall aufladbar über AC Steckdosen
Kopplung mit Bluetooth-fähigen Audiogeräten, Smartphones, Tablets usw.
Auswechselbarer 800mAh Akku für portable Nutzung
Beleuchteter LCD Display (2,7x1,5cm)

Bluetooth V4.2 / ~10m Reichweite
Lautsprecher Frequenzbereich 100Hz–20kHz
Bluetooth Frequenzband 2,4GHz
Bluetooth abgestrahlte Sendeleistung max. 2,5mW
Funktionen: DAB+/UKW, Bluetooth, MicroSD Karte, USB-Stick, AUX–IN
Musikformat: MP3, WAV
Eingebauter aufladbarer 800mAh Lithium-Ionen Akku 3,7V
Ladezeit ~2–3 Stunden (über USB-Ladekabel, enthalten)
Wiedergabezeit ~3 Stunden (max. Lautstärke, BT an)
Externe Antenne (für DAB+ & FM-Radio), (L) 8,5–33,5cm

Kategorie: Bluetooth® Lautsprecher
Ausgangsleistung: 3 W
Mobile Lautsprecher-Besonderheiten: FM Radio + USB + SD + AUX
Übertragungsart: Bluetooth®
Akku-Laufzeit (max.): 3
Stromversorgung: über Steckdose
Stromversorgung: Lithium-Polymer-Akku (enthalten)
Gewicht: 260
Breite: 93 mm
Höhe: 93 mm
Länge (Tiefe): 40 mm
Produkt-Art: Bluetooth® Lautsprecher
Kabellose Ladefunktion: Nein
Hersteller-Nr.: 4849
EAN: 4260358123967

Lieferumfang:

MusicMan® DAB Socket Soundstation BT-X51
Akku BL-5C
Micro USB-Ladekabel
AUX–IN Kabel
AC Steckdosenadapter
Gebrauchsanleitung

Weitere Suchbegriffe: USB Lautsprecher, USB Speaker, bluetooth lautsprecher, 4260358123967, Technaxx, 4849, BT-X51, BT Speaker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,90*
€ 58,42*
€ 3,50*
ab € 46,92*
€ 58,43*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 67,70*
€ 81,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.