Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx BT-X51 Bluetooth® Lautsprecher FM Radio, USB, SD, AUX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A283302
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4849
EAN/GTIN:
     4260358123967
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Digitalradio
Radio
Überall aufladbar über AC Steckdosen
Kopplung mit Bluetooth-fähigen Audiogeräten, Smartphones, Tablets usw.
Auswechselbarer 800mAh Akku für portable Nutzung
Beleuchteter LCD Display (2,7x1,5cm)
Features:
Überall aufladbar über AC Steckdosen
Kopplung mit Bluetooth-fähigen Audiogeräten, Smartphones, Tablets usw.
Auswechselbarer 800mAh Akku für portable Nutzung
Beleuchteter LCD Display (2,7x1,5cm)
Lieferumfang:
MusicMan® DAB Socket Soundstation BT-X51
Akku BL-5C
Micro USB-Ladekabel
AUX–IN Kabel
AC Steckdosenadapter
Gebrauchsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
93 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
93 mm
Akku-Laufzeit (max.):
3
Gewicht:
260
Übertragungsart:
Bluetooth®
Stromversorgung:
Lithium-Polymer-Akku (enthalten)
Produkt-Art:
Bluetooth® Lautsprecher
Mobile Lautsprecher-Besonderheiten:
FM Radio + USB + SD + AUX
Ausgangsleistung:
3 W
Weitere Suchbegriffe: USB Lautsprecher, USB Speaker, bluetooth lautsprecher, Technaxx, BT-X51, BT Speaker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,96*
€ 71,54*
€ 3,50*
ab € 52,76*
€ 71,55*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 69,86*
€ 91,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.