Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Worky L+D MICRO black Nylon-PU 1151-XL Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910228050
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1151-XL
EAN/GTIN:
     4005781115109
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
3er Pack Worky L+D MICRO black Nylon-PU 1151-XL Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388 CAT II 1 Paar

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort · Perfekte Passform · Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl · Automobilindustrie und Automobilzulieferer · Feinmontage · Allgemeine Montagearbeiten, Sortierarbeiten sowie in der Verpackungsindustrie · Waschbar.

Schutzklasse: CAT II
Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Arbeitshandschuh
Farbe: schwarz
Material (Handrücken): Nylon
Material (Handfläche): Nylon
Normen: EN 388
Größe: 10 + XL
Produkt-Art: Arbeitshandschuh
Hersteller-Nr.: 1151-XL
EAN: 4005781115109

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 10 nylon, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, L+D worky, 1151-XL, MICRO black Nylon-PU, Schutzhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,43*
€ 2,14*
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 2,39*
2 Tage
277
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,53*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,71*
€ 15,36*
7 Tage
30
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,72*
€ 31,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paket
1 Paket enthält 3 Paar (ab € 3,57* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.