Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 521856 Lichterketten mit Batterien Innen batteriebetrieben Anzahl Leuchtmittel 100 LED Mehrfarbig, Warmweiß Beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellum
Hellum
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233289
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     521856
EAN/GTIN:
     4001233521856
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Hellum 521856 Lichterketten mit Batterien Innen batteriebetrieben Anzahl Leuchtmittel 100 LED Mehrfarbig, Warmweiß Beleuchtet

Leuchtet 6 Stunden
Schaltet sich automatisch ein und aus
Batteriebetrieben 4x AA, (nicht inklusive)

Kategorie: Lichterketten mit Batterien
Einsatzbereich: Innen
Stromversorgung: batteriebetrieben
Leuchtmittel-Typ: LED
Kerzenschaftfarbe: Grün
Zuleitungslänge: 0.5 m
Lampenabstand: 10 cm
Beleuchtete Länge: 9.9 m
Kabelfarbe: Grün
Anzahl Leuchtmittel: 100
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Produkt-Art: Lichterketten mit Batterien
Kabellänge: 10.4 m
Energieeffizienzklasse: n.rel
Leuchtfarbe: Mehrfarbig + Warmweiß
Hersteller-Nr.: 521856
EAN: 4001233521856
Hersteller: Hellum
Modell: 521856
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, hellum led lichterkette, led-ketten, led lichterkette 10m, 4001233521856, Hellum, 521856, Lichterketten, Baumketten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 13,53*
€ 19,33*
16 Tage
unbekannt
9
€ 4,90*
ab € 14,82*
€ 19,74*
3 Tage
1
1
€ 7,50*
ab € 13,98*
€ 19,82*
1
€ 5,95*
ab € 14,52*
€ 20,68*
Lager 1039
1
1
€ 6,99*
ab € 38,57*
€ 51,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellum
521849
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.