Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterkette 100-tlg. ww-bunt umschaltbar 521856


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lichterkette 100-tlg. ww-bunt umschaltbar 521856
LED-Lichterkette 100-tlg. ww-bunt umschaltbar 521856
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-67173829
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     521856
EAN/GTIN:
     4001233521856
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette

LED-Lichterkette 100-tlg. ww-bunt umschaltbar 521856

LED-Lichterkette warmweiß zu bunt umschaltbar, grünes Kabel, batteriebetrieben, ohne Batterien (4 x AA), 6h-Timer, LA 10, ZL 50
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
100
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Batteriebetrieben:
ja
Lichtfarbe:
sonstige
Gesamtlänge:
10,4 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 7,50*
ab € 13,65*
€ 19,76*
14 Tage
unbekannt
9
€ 4,90*
ab € 14,85*
€ 19,92*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,92*
€ 20,09*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 34,02*
€ 46,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellum
521849
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.