Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00095985 Speicherkarten-Organizer SD-Karte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910241617
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095985
EAN/GTIN:
     4007249959850
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
Hama 00095985 Speicherkarten-Organizer SD-Karte Schwarz

Box zur Archivierung von Speicherkarten
Platz für bis zu 10 Speicherkarten
Flexible, bruchsichere Box schützt vor Beschädigung der Karten
Mit beschriftbarem Datum- und Memofeld
Extrem flach und platzsparend
Passt in ein 10x15-Foto-Einsteckalbum

Kategorie: Speicherkarten-Organizer
Geeignet für: SD-Karte
Anzahl Speicherkarten: 10 x
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 142 mm
Höhe: 4 mm
Länge (Tiefe): 74 mm
Produkt-Art: Speicherkarten-Organizer
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 00095985
EAN: 4007249959850

Lieferumfang:

Speicherkarten-Organizer.

Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, 4007249959850, Hama, 00095985, Organizer x10
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,92*
€ 10,31*
4 Tage
25
€ 4,99*
ab € 7,14*
€ 10,32*
2 Tage
54
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 10,57*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 7,35*
€ 10,60*
Lager 1039
54
€ 6,99*
ab € 15,02*
€ 20,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,67*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,58*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,95*
Ähnlich
Hama
00095920
ab € 3,36*
Ähnlich
Hama
00049916
ab € 4,45*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,20*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,17*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,77*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.