| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910244916 Herst.-Nr.: 111770951100 EAN/GTIN: 4017254109645 |
| |
|
| | |
| Eberle KLR-E 7009 Raumthermostat Aufputz 5 bis 30°C Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung 5 - 30 °C, AC 230V, 1 We, 6 A Ein/Aus, Lüfter schnell/mittel/langsam Klimaregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von 2-Rohr-Anlagen nur in Verbindung mit einem Rohranlegeregler (z. B. RAR) oder für die Anwendung nur Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Schalter Ein/Aus. Schalter Lüfter schnell/mittel/langsam. Separate Ansteuerung der Lüfter möglich. Bereichseinengung im Einstellknopf als Kostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialgebläse, Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumtemperaturregler eberle, analoger klimaregler, axiallüfter 230v, Eberle, 111770951100, KLR-E 7009, Raumthermometer, Raumthermostate, Thermostate |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,58* | € 75,86* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,67* | € 77,18* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,11* | € 77,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,20* | € 81,73* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,25* | € 168,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|