Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4013650 4013650 Abdeckband Braun (L x B) 50m x 36mm 1St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3M
3M
Artikel-Nr.:
     1039H-940910252501
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4013650
EAN/GTIN:
     4054596798168
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M 4013650 4013650 Abdeckband Braun (L x B) 50m x 36mm 1St.

Braun
(L x B) 50 m x 36 mm

3M™ 401E - der Lackprofi für Abdeckarbeiten mit scharfen Farbkanten bis zu 140 °C.

Für anspruchsvolle Lackierarbeiten speziell im Automobil-/ Autoreperaturbereich · Geeignet für alle Lackiersysteme · Geeignet für Ofentrocknungs-, IR- und Wärmelampen Systeme bis zu 140 °C · Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff · Robust · Anschmiegsam · Handreißbar.

Kategorie: Abdeckband
Breite: 36 mm
Herstellerfarbe: Braun
Klebertyp: Gummi-Harz
Trägermaterial: Krepp-Papier
Typ: 4013650
Inhalt: 1 St.
Farbe: braun
Produkt-Art: Abdeckband
Länge (Tiefe): 50 m
Hersteller-Nr.: 4013650
EAN: 4054596798168

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,35*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,78*
€ 8,17*
22 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,38*
€ 8,31*
1 Tag
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 11,82*
Lager 1039
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,88*
€ 14,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 0,2176* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.