Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 401E Kreppklebeband braun 36 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2803040136
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100042904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

3M 401E Kreppklebeband

Einreißbeständig . Leichtes Maskieren in Kurven. Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig. Robuster, anschmiegsamer Papierträger. Rückstandsfrei entfernbar. Scharfe Farbkanten. Sehr gute Haftung auf glatten Oberflächen wie lackierten Metallen. Sehr gute Lack- und Füllerhaftung.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Braun
Breite:
36 mm
Träger:
Papier, gekreppt
Klebmasse:
Gummi-Harz
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 36mm 50m, abdeckband, post-it abdeckband, 3M, 401E, 3M 401E Kreppklebeband Braun 36 mm x 50 m.3M 401E Kreppklebeband braun, 36 MM X 50 M, 7100042904, 3M 401E
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,35*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,78*
€ 8,17*
22 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,38*
€ 8,31*
1 Tag
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 11,82*
6 Tage
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,88*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 176,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.