Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4013650 Abdeckband Braun (L x B) 50m x 36mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A887632
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4013650
EAN/GTIN:
     4054596798168
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M™ 401E - der Lackprofi für Abdeckarbeiten mit scharfen Farbkanten bis zu 140 °C.
Features:
Braun
(L x B) 50 m x 36 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Breite:
36 mm
Typ:
4013650
Trägermaterial:
Krepp-Papier
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Abdeckband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,35*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,78*
€ 8,17*
22 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,38*
€ 8,31*
1 Tag
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 11,82*
6 Tage
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,88*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.