Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 392.180 Kabeltrommel 25.00m Schwarz Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann
Bachmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910270636
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     392.180
EAN/GTIN:
     4016514000173
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
Bachmann 392.180 Kabeltrommel 25.00m Schwarz Schutzkontakt-Stecker

Bachmann 392.180. Kabellänge: 25 m, Anzahl AC Anschlüsse: 4 AC-Ausgänge, Schutzart (IP-Code): IP20. Stromstärke (maximal): 16 A. Anzahl enthaltener Produkte: 1 Stück(e)

Kategorie: Kabeltrommel
Kabellänge: 25.00 m
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung
Steckdosen: 4
Kabelfarbe: Schwarz
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Einsatzort: Außenbereich
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Schwarz
Nenn-Eingangsspannung: 250 V
Nennstrom (Details): 16 A
Schutzart: IP20
Produkt-Art: Kabeltrommel
Farbe: schwarz
Ausgänge: 4x Schutzkontakt-Steckdosen
Hersteller-Nr.: 392.180
EAN: 4016514000173

Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, 4016514000173, Bachmann, 392.180, Kabeltrommel Kunststoff, Kabeltrommel Kunststoff Thermoschutzschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,34*
€ 52,75*
€ 4,70*
ab € 42,80*
€ 54,48*
Frei Haus
ab € 44,33*
€ 56,09*
€ 5,46*
ab € 44,61*
€ 56,53*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 91,85*
€ 111,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 32,10*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 18,37*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,31*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,87*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 21,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.