Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WTA 50 Entlötpinzette 50W inkl. Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller
Weller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910272376
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     C29651
EAN/GTIN:
     4003019028191
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Weller WTA 50 Entlötpinzette 50W inkl. Ablage

Die Entlötpinzette WTA 50 wurde speziell zum Auslöten von SMD-Bauelementen konzipiert und kann an alle Temptronic-Stationen angeschlossen werden. Zwei Heizelemente mit jeweils eigenem Temperatursensor sorgen für gleiche Temperaturen an beiden Schenkeln. Die Lötspitzen werden durch Klemmschrauben befestigt.

Min. Temperatur: 150 °C
Max. Temperatur: 450 °C
Passend für Marke: Weller
Lötspitzen-Art: Pinzetten-Paar
Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Ablage
Produkt-Art: Entlötpinzette
Kategorie: Entlötpinzette
Passend für Modell: Lötstation WS 51 + Lötstation WS 81 + Lötstation WD 1 + Lötstation WD 1M + Lötstation WD 2 + Lötstation WD 2M + Lötstation WMD 1S + Lötstation WR 3M
Leistung (max.): 50 W
Betriebsspannung: 24 V/DC
Hersteller-Nr.: T0053313399
EAN: 4003019028191

Lieferumfang:

Entlötpinzette · Ablage AK 51 · Innensechskant-Schraubendreher SW 1,3 · Lötspitze WTA-1.

Weitere Suchbegriffe: Entlötpinzette Set, entlötpinzette weller, entlötpinzette set, 037103180766, Weller, T0053313399, WTA 50, 359-7181
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 377,40*
€ 455,24*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 807,65*
€ 892,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,35*
€ 1.061,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,26*
€ 1.047,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,08*
€ 1.010,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,21*
€ 989,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,65*
€ 961,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051504299N
ab € 98,82*
Zubehör
Weller Tools
T0054443699
ab € 4,13*
Zubehör
Weller Tools
T0054449499
ab € 4,40*
Zubehör
Weller Tools
T0054443999
ab € 4,16*
Zubehör
Weller Tools
T0054442899
ab € 7,77*
Zubehör
Weller Tools
T0054440799
ab € 4,15*
Zubehör
Weller Tools
T0054442099
ab € 4,74*
Zubehör
Weller Tools
T0054441499
ab € 4,10*
Zubehör
Weller Tools
T0054441599
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0054414199
ab € 20,33*
Zubehör
Weller Tools
T0054415299
ab € 21,21*
Zubehör
Weller Tools
T0054415399
ab € 24,74*
Zubehör
Weller Tools
T0054414699
ab € 20,38*
Zubehör
Weller Tools
T0054414799
ab € 20,38*
Zubehör
Weller Tools
T0054414399
ab € 44,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.