| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910646985 Herst.-Nr.: 7529-0708 EAN/GTIN: 4026434186345 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Basi 7529-0708 Drücker-Schutzbeschlag Der klassische und zeitlose Feuerschutz-Beschlag der Marke BASI, eignet sich für alle gängigen Feuerschutztüren, Kellertüren, Brandschutztüren oder auch Zimmertüren, die eine Türstärke von 44-66 mm aufweisen. Es handelt sich hierbei um eine klassische Drücker-Drücker-Garnitur die von beiden Seiten geöffnet werden kann. Der Beschlag hat eine vorgefertigte Lochung für einen Türzylinder - wo ohne Probleme ein Profilzylinder bzw. Blindzylinder eingesetzt werden kann. Durch seine Unterkonstruktion aus Stahl liegt der Schmelzpunkt der Einzelteile bei über 1000°C, dies macht den Beschlag besonders widerstandfähig. Äußerlich punktet der Beschlag durch modernes und hochwertiges Edelstahl. Tägliche Belastungen meistert der BASI Feuer-Schutzbeschlag problemlos. Im Lieferumfang ist alles für eine einfache und präzise Montage für den Heimwerker enthalten. Dank beiliegender Anleitung und Befestigungs-Set ist die Installation ein Kinderspiel. Der Beschlag ist DIN LINKS/ rechts verwendbar. Der Abstand beträgt 72 mm, Innen Vierkant: 9 mm, Stahlkern im Drücker, nicht sichtbare Verschraubung. FS-Drücker-Schutzbeschlag - SB/FS 2200K - ES1 ZA EdelstahlTürbeschlag / Feuer-Schutzbeschlag mit Zylinderabdeckung aus Edelstahl Für Feuerschutztüren, Kellertüren, Zimmertüren und Brandschutztüren Rundes Kurzschild und Stahlkern im Drücker, Schmelzpunkt bei über 1000° C Drücker-Drücker Garnitur - Klinken in U-Form, Geprüft nach DIN 18257 Türstärken 44-66 mm, Abstand 72 mm, Vierkantstift 9 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, kurzschild pz, bad kurzschild, kurzschild basi, N/A, Basi, 7529-0708, SB/FS 2200K - ES1 ZA, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 72,91* | € 101,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 199,70* | € 244,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|