| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910699775 Herst.-Nr.: 7529-0301 EAN/GTIN: 4026434114614 |
| |
|
| | |
| Basi 7529-0301 Wechsel-Schutzbeschlag Der klassische und zeitlose Feuer-Schutzbeschlag der Marke BASI, eignet sich für alle gängigen Feuerschutztüren, Kellertüren, Brandschutztüren oder auch Zimmertüren, die eine Türstärke von 44-66 mm aufweisen. Der Beschlag besitzt zudem eine Zylinderabdeckung um dem Profilzylinder bei gewaltsamem Aufbrechen zu schützen. Der Knopf für die Außenseite ist ein gerader Knopf, der Griff der Innenseite ist ein Drücker (Klinke) in U-Form. Das runde Kurzschild sorgt für eine moderne und unaufdringliche Optik. Durch seine Unterkonstruktion aus Stahl liegt der Schmelzpunkt der Einzelteile bei über 1000°C, dies macht den Beschlag besonders widerstandfähig. Tägliche Belastungen meistert der BASI Feuer-Schutzbeschlag problemlos. Im Lieferumfang ist alles für eine einfache und präzise Montage für den Heimwerker enthalten. Dank beiliegender Anleitung und Befestigungs-Set ist die Installation ein Kinderspiel. Material: Wählbar aus Aluminium F1 oder Edelstahl, DIN links / rechts verwendbar, Abstand 72 mm, Stahlkern im Drücker, nicht sichtbare Verschraubung. Türbeschlag / Feuer-Schutzbeschlag - Wechselgarnitur Für Feuerschutztüren, Kellertüren, Zimmertüren und Brandschutztüren Rundes Kurzschild und Stahlkern im Drücker, mit Profil-Zylinderabdeckung Wechselgarnitur: gerader Knopf, Drücker / Klinke der Innenseite in U-Form, Geprüft nach DIN 18257 Türstärken 44-66 mm, Abstand 72 mm, Vierkantstift 9 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur pz, kurzschild, N/A, Basi, 7529-0301, SB/FS 2200K - ES1 ZA, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 49,04* | € 69,99* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,19* | € 164,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|