| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910646994 Herst.-Nr.: 7529-0108 EAN/GTIN: 4026434186314 |
| |
|
| | |
| Basi 7529-0108 Wechsel-Schutzbeschlag Der klassische und zeitlose Feuer-Schutzbeschlag der Marke BASI, eignet sich für alle gängigen Feuerschutztüren, Kellertüren, Brandschutztüren oder auch Zimmertüren, die eine Türstärke von 44-66 mm aufweisen. Der Knopf für die Außenseite ist ein gerader Knauf, der Griff der Innenseite ist ein Drücker (Klinke) in U-Form. Das runde Kurzschild sorgt für eine moderne und unaufdringliche Optik. Durch seine Unterkonstruktion aus Stahl liegt der Schmelzpunkt der Einzelteile bei über 1000°C, dies macht den Beschlag besonders widerstandfähig. Tägliche Belastungen meistert der BASI Feuer-Schutzbeschlag problemlos. Im Lieferumfang ist alles für eine einfache und präzise Montage für den Heimwerker enthalten. Dank beiliegender Anleitung und Befestigungs-Set ist die Installation ein Kinderspiel. Material: Wahlweise aus Alu F1 oder Edelstahl, DIN links / rechts verwendbar, Abstand 72 mm, Stahlkern im Drücker, nicht sichtbare Verschraubung. FS-Wechsel-Schutzbeschlag - SB/FS 2200K - ES1 PZ EdelstahlTürbeschlag / Feuer-Schutzbeschlag - Wechselgarnitur Für Feuerschutztüren, Kellertüren, Zimmertüren und Brandschutztüren Rundes Kurzschild und Stahlkern im Drücker, Schmelzpunkt bei über 1000° C Wechselgarnitur: gerader Knopf, Drücker / Klinke der Innenseite in U-Form, Geprüft nach DIN 18257 Türstärken 44-66 mm, Abstand 72 mm, Vierkantstift 9 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur pz, kurzschild, N/A, Basi, 7529-0108, SB/FS 2200K - ES1, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 69,26* | € 96,30* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,03* | € 218,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|