| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910699777 Herst.-Nr.: 7529-0701 EAN/GTIN: 4026434114591 |
| |
|
| | |
| Basi 7529-0701 Drücker-Schutzbeschlag Der klassische und zeitlose Feuerschutz-Beschlag der Marke BASI, eignet sich für alle gängigen Feuerschutztüren, Kellertüren, Brandschutztüren oder auch Zimmertüren, die eine Türstärke von 44-66 mm aufweisen. Es handelt sich hierbei um eine klassische Drücker-Drücker-Garnitur die von beiden Seiten geöffnet werden kann. Der Beschlag hat eine vorgefertigte Lochung für einen Türzylinder - wo ohne Probleme ein Profilzylinder bzw. Blindzylinder eingesetzt werden kann. Durch seine Unterkonstruktion aus Stahl liegt der Schmelzpunkt der Einzelteile bei über 1000°C, dies macht den Beschlag besonders widerstandfähig. Tägliche Belastungen meistert der BASI Feuer-Schutzbeschlag problemlos. Im Lieferumfang ist alles für eine einfache und präzise Montage für den Heimwerker enthalten. Dank beiliegender Anleitung und Befestigungs-Set ist die Installation ein Kinderspiel. Der Beschlag ist DIN links / rechts verwendbar. Der Abstand beträgt 72 mm, Innen Vierkant: 9 mm, Stahlkern im Drücker, nicht sichtbare Verschraubung. Türbeschlag / Feuer-Schutzbeschlag mit Zylinderabdeckung aus modernem Aluminium F1 Für Feuerschutztüren, Kellertüren, Zimmertüren und Brandschutztüren Rundes Kurzschild und Stahlkern im Drücker, Schmelzpunkt bei über 1000° C Drücker-Drücker Garnitur - Klinken in U-Form, Geprüft nach DIN 18257 Türstärken 44-66 mm, Abstand 72 mm, Vierkantstift 9 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, kurzschild, N/A, Basi, 7529-0701, SB/FS 2200K - ES1 ZA, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 52,53* | € 73,87* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,85* | € 168,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|