Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandtasche für KFZ DIN 13164:2022, DIN-Norm vorhanden (J/N) Ja, Breite 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandtasche
Verbandtasche
Artikel-Nr.:
     1039H-984910975037
Hersteller:
     First Aid Only
Herst.-Nr.:
     P10019
EAN/GTIN:
     4027521516717
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Verbandtasche für KFZ DIN 13164:2022, DIN-Norm vorhanden (J/N) Ja, Breite 260mm

Verbandtasche für das Auto inkl. 2 Mundschutzmasken nach KFZ DIN 13164:2022. Mit praktischem Reißverschluss.
Breite 260mm, Tiefe 90mm, Höhe 150mm, Set-Zusammenstellung Heftpflasterspule, verschiedene Verbände, Kompressen, Binden, Tücher und Pflaster, Beinhaltet außerdem Rettungsdecke in gold/silber, Erste-Hilfe-Schere, Einmalhandschuhe, Erste-Hilfe-Broschüre und Inhaltsverzeichnis, 2 Mundschutzmasken

Eigenschaft: DIN-Norm vorhanden (J/N) Ja
Farbe: schwarz

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 9,28*
€ 13,60*
€ 7,95*
ab € 9,00*
€ 13,62*
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 16,75*
€ 23,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.