Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPPLITE 40/100G Multimode 50/125 OM4 Fiber Optic Cable 12F MTP/MPO-PC to 4x Duplex LC/PC F/M LSZH Magenta 5m 16,4ft.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
EATON
EATON
Artikel-Nr.:
     1039U-919946323054
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     N845X-05M-8L-MG
EAN/GTIN:
     0037332272348
Suchbegriffe:
EATON
TRIPPLITE
40/100G
Multimode
EATON TRIPPLITE 40/100G Multimode 50/125 OM4 Fiber Optic Cable 12F MTP/MPO-PC to 4x Duplex LC/PC F/M LSZH Magenta 5m 16,4ft.

Tripp Lite 40/100G Multimode 50/125 OM4 Fiber Optic Cable (12F MTP/MPO-PC to 4x Duplex LC/PC F/M), LSZH, Magenta, 5 m (16.4 ft.) - Netzwerkkabel - MTP/MPO-12 Multi-Mode (W) Push/Pull zu LC Multi-Mode (M) Push/Pull - 5 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM4 - OFNR - halogenfrei - Magenta

Weitere Suchbegriffe: N845X-05M-8L-MG
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,00*
€ 161,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,97*
€ 168,57*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,59*
€ 176,80*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 287,86*
€ 344,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 344,74*
€ 410,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 341,01*
€ 405,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 322,27*
€ 383,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 312,89*
€ 372,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 287,86*
€ 342,55
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 287,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N390-02M-8LC-AP
ab € 174,95*
Zubehör
Tripp Lite
N845-01M-12-MG
ab € 134,38*
Zubehör
Tripp Lite
N845-02M-12-MG
ab € 149,22*
Zubehör
Tripp Lite
N845-02M-8L-MG
ab € 169,22*
Zubehör
Tripp Lite
N845-03M-12-MG
ab € 159,87*
Zubehör
Tripp Lite
N845-05M-12-MG
ab € 171,76*
Zubehör
Tripp Lite
N845-10M-12-MG
ab € 235,75*
Zubehör
Tripp Lite
N845-15M-12-MG
ab € 285,07*
Zubehör
Tripp Lite
N846-08N-C2B
ab € 101,29*
Zubehör
Tripp Lite
N858-15M-3X8-MG
ab € 592,31*
Zubehör
Tripp Lite
N858-23M-3X8-MG
ab € 763,82*
Zubehör
Tripp Lite
N858-61M-3X8-MG
ab € 1.763,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.