Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD Smart Charger+ (Typ 57684) inkl. 4x AA 2100 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
64757
64757
Artikel-Nr.:
     1039U-931964757
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     64757
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
AA Akku Ladegerät
LCD Smart Charger+ (Typ 57684) inkl. 4x AA 2100 mAh

Ladegerät für 1-4 wiederaufladbare AA-Batterien oder AAA-Batterien - 4x VARTA AA-Akkus mit 2100 mAh (56706) sind im Lieferumfang enthaltenUSB-A-Anschluss an der Oberseite ermöglicht das zeitgleiche Laden eines USB-GerätesMit 2 Modi (Laden, Auffrischen), intelligenter Abschaltung und Erhaltungsladung gegen SelbstentladenEinzelschachtladung für das flexible Laden einzelner Mignon-Batterien (HR6) oder Micro-Batterien (HR03) - nur 1,5 Std Ladezeit für 2x AA mit 1600 mAhPraktische LCD-Anzeige am Batterieladegerät gibt den Gesamtladestatus in Prozent, V und mAh anMit umfassenden Sicherheitseigenschaften: Minus-Delta-U-Abschaltung, Zeitabschaltung, Kurzschlussschutz, Erkennung von alkalischen und defekten ZellenDurch seinen Spannungsbereich von 100-240 V (AC) ist das Akku-Ladegerät weltweit einsetzbar (Netzteil mit Eurostecker enthalten)

Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 25,13*
€ 31,59*
1
€ 6,78*
ab € 26,17*
€ 32,64*
21 Tage
199
2
€ 4,95*
ab € 27,68*
€ 34,37*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 27,66*
€ 34,61*
Lager 1039
4
1
€ 6,99*
ab € 66,08*
€ 77,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
638582
ab € 10,52*
Ähnlich
Varta
57687 101 441
ab € 15,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.