Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Full HD SVGA-Monitorkabel, vergoldet 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
93005
93005
Artikel-Nr.:
     1039U-931993005
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93005
EAN/GTIN:
     4040849930058
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Full HD SVGA-Monitorkabel, vergoldet 0,8 m

Das Goobay VGA-auf-VGA-Kabel mit 15-Pin-VGA-Anschluss verbindet PC oder Laptop mit einem Monitor, Bildschirm oder Projektor.Entwickelt für hochauflösende LCD- und LED-Monitore, unterstützt das VGA-Kabel Full HD mit 1920 x 1080p und WUXGA (1920 x 1200 Pixel).Doppelte Schirmung verringert effektiv elektromagnetische StöreinflüsseVerbindungskabel ist voll beschaltet und verfügt über 3 Koaxialleitungen für RGB-Videosignale (einzeln geschirmt) sowie 8 Steuerleitungen und eine Aluminium-GesamtschirmungMit 0,8 m Länge perfekt zur Überbrückung kurzer DistanzenVergoldete, korrosionsbeständige Stecker sorgen für eine ausgezeichnete Leitfähigkeit über viele JahreDie VGA-Stecker lassen sich dank Fingerschrauben sicher am angeschlossenen Gerät befestigen.

Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Goobay, Full, HD, SVGA-Monitorkabel, vergoldet, 93005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
79
€ 9,90*
ab € 3,29*
€ 3,74*
Lager 1039
79
€ 6,99*
ab € 5,77*
€ 6,48*
€ 3,50*
ab € 21,56*
€ 23,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,711
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,473
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,188
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,77*
€ 6,866
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50135
ab € 4,05*
Zubehör
Goobay
50487
ab € 6,79*
Zubehör
Goobay
50489
ab € 5,01*
Zubehör
Goobay
50490
ab € 7,28*
Zubehör
Goobay
68139
ab € 13,52*
Zubehör
Goobay
68140
ab € 16,87*
Zubehör
Goobay
68141
ab € 48,30*
Zubehör
Goobay
93368
ab € 3,67*
Zubehör
Goobay
93369
ab € 4,55*
Zubehör
Goobay
93370
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.