Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Full HD SVGA-Monitorkabel, vergoldet, 0.8 m, Schwarz - VGA-Stecker (15-polig) > VGA-Stecker (15-poli


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Full HD SVGA-Monitorkabel, vergoldet, 0.8 m, Schwarz - VGA-Stecker (15-polig) > VGA-Stecker (15-poli
Full HD SVGA-Monitorkabel, vergoldet, 0.8 m, Schwarz - VGA-Stecker (15-polig) > VGA-Stecker (15-poli
Artikel-Nr.:
     767-SO-65449
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93005
EAN/GTIN:
     4040849930058
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Goobay Full HD SVGA-Monitorkabel, vergoldet, Schwarz, Staubschutztüte - VGA-Stecker (15-polig) > VGA-Stecker (15-polig)
Das Goobay VGA-auf-VGA-Kabel mit 15-Pin-VGA-Anschluss verbindet PC oder Laptop mit einem Monitor, Bildschirm oder Projektor.
Entwickelt für hochauflösende LCD- und LED-Monitore, unterstützt das VGA-Kabel Full HD mit 1920 x 1080p und WUXGA (1920 x 1200 Pixel).
Doppelte Schirmung verringert effektiv elektromagnetische Störeinflüsse
Verbindungskabel ist voll beschaltet und verfügt über 3 Koaxialleitungen für RGB-Videosignale (einzeln geschirmt) sowie 8 Steuerleitungen und eine Aluminium-Gesamtschirmung
Mit 0,8 m Länge perfekt zur Überbrückung kurzer Distanzen
Vergoldete, korrosionsbeständige Stecker sorgen für eine ausgezeichnete Leitfähigkeit über viele Jahre
Die VGA-Stecker lassen sich dank Fingerschrauben sicher am angeschlossenen Gerät befestigen.
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
83
€ 9,90*
ab € 3,34*
€ 4,71*
6 Tage
83
€ 6,99*
ab € 5,83*
€ 7,97*
€ 3,50*
ab € 21,57*
€ 28,21*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50135
ab € 4,06*
Zubehör
Goobay
50487
ab € 6,93*
Zubehör
Goobay
50489
ab € 5,01*
Zubehör
Goobay
50490
ab € 7,82*
Zubehör
Goobay
68139
ab € 13,52*
Zubehör
Goobay
68140
ab € 16,95*
Zubehör
Goobay
68141
ab € 48,00*
Zubehör
Goobay
93368
ab € 3,72*
Zubehör
Goobay
93369
ab € 4,55*
Zubehör
Goobay
93370
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.