Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Fräser
>
Frässtift
>
Frässtift Kugelform
>
Artikel
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,2mm (134), Fräser
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1039
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039U-94691019859
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
26150134JA
EAN/GTIN:
8710364044719
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Fräsmesser
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,2mm (134), Fräser
Materialeignung: Holz, Kunststoff, Metall
Durchmesser: 7,2 mm
Anzahl: 2 Stück
9WDHZR20
2 Stück
... >
Lager 1039
>
Sonstiges Zubehör und Kleinteile
>
Kleinwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Frässtift
,
Kleinfrässtift
,
Rotorfräser
,
Frässtift Kugelform
,
Kugelfrässtift
,
frässtift kugelform schaft 3,2mm
,
frässtift kugelform
,
dremel fräserkopf
,
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser
,
7
,
2mm
,
-134
,
Fräser
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4310
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 8,04*
€ 11,02*
Lager 820
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,09*
€ 11,08*
Lager 260
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 11,47*
Lager 96KMA
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,97*
€ 12,36*
Lager 1039
7 Tage
5
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,35*
€ 22,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,48*
€ 26,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,36*
€ 26,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,72*
€ 24,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,80*
€ 23,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 17,35* pro Paar)
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DREMEL® 3000-1/25 EZ Multifunktionswerkz. mit 1 Vorsatzgerät, 25 Zubehöre
Dremel
F0133000JP
ab € 57,70*
Sonstiges
DREMEL® 3000-15 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 15 Zubehöre
Dremel
F0133000JA
ab € 45,53*
Sonstiges
DREMEL® 3000-2/25 Multifunktionswerkzeug (130 W), 25 Zubehöre, 2 Vorsatzgerät
Dremel
F0133000HA
ab € 66,26*
Sonstiges
DREMEL® 3000-5 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 5 Zubehöre
Dremel
F0133000JU
ab € 37,85*
Sonstiges
DREMEL® 4250, Multifunktionswerkzeug, 45 Zubehöre, 3 Vorsatzgeräte
Dremel
F0134250JF
ab € 110,48*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1 x 12-V-2Ah-Akku, 45 Zubehören
Dremel
F0138240JF
ab € 118,17*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1x 12-V-2Ah-Akku, 5 Zubehöre
Dremel
F0138240JA
ab € 92,05*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifuntionswerkzeug mit Zubehörset der Platin-Edition
Dremel
F0138240JK
ab € 136,40*
Sonstiges
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug 8260, 1x 12 V Akku, 65 Zubehöre, 5 Aufsätze
Dremel
F0138260JF
ab € 206,64*
Sonstiges
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug, 1x Akku 12 V, 5 Zubehöre
Dremel
F0138260JA
ab € 144,20*
Sonstiges
DREMEL® Stylo+, 2050-15 Multifunktionswerkzeug (9 Watt) mit 15 Zubehöre
Dremel
F0132050JM
ab € 37,83*
Sonstiges
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 2,0 mm
Dremel
26150193JA
ab € 5,00*
Sonstiges
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm
Dremel
26150118JA
ab € 5,00*
Sonstiges
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm
Dremel
26150194JA
ab € 2,805*
Sonstiges
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Dremel
26150192JA
ab € 6,29*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen