Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® 8240, Kabelloses Multifuntionswerkzeug mit Zubehörset der Platin-Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-F0138240JK
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0138240JK
EAN/GTIN:
     8710364082919
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifuntionswerkzeug mit Zubehörset der Platin-Edition
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Volle Leistung, kein Kabel
Vorteile:
Mobile, lang anhaltende Power | Hole dir die Power des kabellosen Dremel 8240 für Spitzenlei | Für deine Bedürfnisse entwickelt | Der Dremel 8240 wurde für deine Bedürfnisse entwickelt. Vom | Multifunktionswerkzeug für zahlreiche Anwendungen | Power in Aktion. Der Dremel 8240 ist ebenso vielseitig wie k | Perfektion mit der Platin-Edition | Die umfassende Auswahl an Zubehören und Aufsätzen. Lieferung
Inhalt:
Dremel Multifunktionswerkzeug 8240 (inklusive 12-V-2Ah-Akku) | Ladegerät | 65 hochwertige Dremel Zubehöre | Präzisionshandgriff (577), Modellierungstisch (576), Schutzh | Zubehör-Informationsblatt | Bedienungsanleitung in einem neuen, hochwertigen und stabile
Vorteile des Sets::
Die gleiche Power wie der kabelgebundene Dremel 4250 | Ausgezeichnete Laufzeit und geringere Betriebstemperatur für | Dank des 12-V-2-Ah-Akkus kannst du an jedem Ort arbeiten | Anwenderorientiertes Design und volle Kompatibilität mit Dre | Perfektion mit unserem umfassendem Zubehörset der Platin-Edi
Tags:
Kabellos | EZ Twist | Vollständig variable Drehzahl
Akkuspannung:
12.0 V
Akkukapazität:
2.0 Ah
Ladedauer:
1.05 h
Gewicht:
0.660 kg | 660 g
Länge:
25.4 cm
Breite:
5.4 cm
Tiefe:
4.5 cm
Leerlaufdrehzahl:
5000 35000 1/min
Akkutechnologie:
Lithium-Ion
Drehzahleinstellung:
Vollständig variable Drehzahl
Schnellwechselsystem:
EZ Twist
Onlinehändler Produktname:
Kabelloses Multifunktionswerkzeug DREMEL 8240 5/65 (12-V-2-A
Kaufgründe (Online-Händler):
Dieses kabellose Multifunktionswerkzeug bietet dieselbe Leis | Ausgezeichnete Laufzeit und geringere Betriebstemperatur für | Dank des 12-V-2-Ah-Akkus kannst du an jedem Ort arbeiten. | Volle Kompatibilität mit Dremel Multifunktionswerkzeug-Zubeh | Perfektion mit unserem umfassendem Zubehörset der Platin-Edi
Länge des Produktkartons:
44 cm
Höhe des Produktkartons:
24.5 cm
Breite des Produktkartons:
24 cm
SOL Date:
18.09.2023
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
5,24 kg
Nettogewicht:
0,888 kg
Volumen:
25,872 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
245 mm
Abmessung Höhe:
240 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R1
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Multi-Tool, Multitool, akkuschere, Multifunktionswerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
26150401JA
ab € 2,85*
Sonstiges
Dremel
26150402JA
ab € 4,68*
Sonstiges
Dremel
2615448632
ab € 7,30*
Sonstiges
Dremel
26150404JA
ab € 2,63*
Sonstiges
Dremel
26150403JA
ab € 2,63*
Sonstiges
Dremel
26150405JA
ab € 3,97*
Sonstiges
Dremel
26157103JA
ab € 8,31*
Sonstiges
Dremel
26157134JA
ab € 4,60*
Sonstiges
Dremel
26157144JA
ab € 7,35*
Sonstiges
Dremel
26157122JA
ab € 7,13*
Sonstiges
Dremel
26157105JA
ab € 11,71*
Sonstiges
Dremel
26150442JA
ab € 2,025*
Sonstiges
Dremel
26150428JA
ab € 3,67*
Sonstiges
Dremel
26150443JA
ab € 5,64*
Sonstiges
Dremel
26152500JA
ab € 20,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.