Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPALT-FIX-Axt OX 248 E-2501, 2.500g, Axt/Beil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPALT-FIX-Axt
SPALT-FIX-Axt
Artikel-Nr.:
     1039U-94691289468
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1591703
EAN/GTIN:
     4010905248519
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Spaltaxt
SPALT-FIX-Axt OX 248 E-2501, 2.500g, Axt/Beil

Produktbeschreibung
Die SPALT-Axt OX 248 E-2501 von Ochsenkopf hat einen hochwertigen Stiel in Knauf-Form aus Eschenholz. Sie eignet sich bestens zum Spalten von Holz, auch von Nadelholz. Die Spalt-Axt kann mit dem Ersatzstiel OX E-648 H-2500 auch zur ROTBAND-PLUS Axt umgestielt werden.
Hersteller: Ochsenkopf
Marke: Ochsenkopf
Produkttyp: Axt/Beil
Hauptfarbe: Keine Farbangabe
Hersteller-Artikelnummer: 1591703
Weitere Infos: Ersatzstiel separat erhältlich (Art.-Nr. OX E-84 E-0800)
Gewicht in g: 3250
Allgemein - Form (Stiel): Knauf-Form
Allgemein - Gesamtlänge: 800 mm
Allgemein - Gewicht (Kopf): 2.500 g
Allgemein - Material (Stiel): Eschenholz
Allgemein - Typ: Axt / Spalthammer
Allgemein - Verwendungszweck: Zum Spalten von Holz
Allgemein - Werkzeug-Typ: Spaltaxt
Beschreibung - Serie: SPALT-FIX
Einsatzbereich - Forst: Ja
Einsatzbereich - Garten: Ja
Gesamtlänge (ohne cm): keine/nicht relevant
Gewicht: 3,25 kg
Gewicht (kg) Dezimal: 3.250
Gewicht inkl. Verpackung: 1,5 kg
Handwerkzeug Einsatzbereich: Garten, Forst
Haushalt - Verwendung: Zum Spalten von Holz
Schneide - Klingenbreite: 115 mm

Weitere Suchbegriffe: Spaltbeil, Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil ochsenkopf, forstbeil, spaltaxt 2500g, SPALT-FIX-Axt, OX, 248, E-2501, 2.500g
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
5
Frei Haus
ab € 55,03*
€ 65,74*
2 Tage
65
1
€ 5,90*
ab € 51,54*
€ 65,80*
4 Tage
30
5
Frei Haus
ab € 54,81*
€ 66,37*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 52,52*
€ 67,03*
Lager 1039
3
1
Frei Haus
ab € 101,69*
€ 126,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
Sonstiges
Gedore
OX E-130-2500
ab € 3,29*
Sonstiges
Gedore
OX E-84 E-0800
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.