Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI-Holzspalthammer BIG OX, OX 635 H-3009, Axt/Beil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROFI-Holzspalthammer
PROFI-Holzspalthammer
Artikel-Nr.:
     1039U-94691289503
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1707663
EAN/GTIN:
     4010905635395
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Holzspalthammer
PROFI-Holzspalthammer BIG OX, OX 635 H-3009, Axt/Beil

Produktbeschreibung
Der Profi-Spalthammer BIG OX von Ochsenkopf kommt mit einem geschmiedeten Hammerkopf mit Wendenase und extra großer Schlagfläche, z.B. zum Eintreiben von Keilen. Der ergonomisch geformte Stiel aus hochwertigem Hickoryholz ist extrem biegefest und bruchsicher. Die Stielbefestigung ROTBAND-PLUS mit langer Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungs- platte und Sicherungsschraube lassen Kopf und Stiel zu einer sicheren Einheit werden. Die gesicherte Verbindung zwischen Stiel und Hammerkopf gewährt eine lange Lebensdauer und maximale Arbeitssicherheit, auch bei Fehlschlägen.
Hersteller: Ochsenkopf
Marke: Ochsenkopf
Produkttyp: Axt/Beil
Hauptfarbe: Keine Farbangabe
Hersteller-Artikelnummer: 1707663
Weitere Infos: Ersatzstiel separat erhältlich (Art.-Nr. OX E-696 H-0850)
Zubehör: Schneidenschutz
Allgemein - Form (Stiel): Knauf-Form
Allgemein - Gesamtlänge: 900 mm
Allgemein - Gewicht (Kopf): 3.000 g
Allgemein - Material (Stiel): Hickoryholz
Allgemein - Mit Schlagfläche: Ja
Allgemein - Mit Wendenase: Ja
Allgemein - Typ: Axt / Spalthammer
Allgemein - Verwendungszweck: Zum Spalten und Wenden von Holz, zum Eintreiben von Keilen
Allgemein - Werkzeug-Typ: Spalthammer
Beschreibung - Serie: ROTBAND-PLUS
Einsatzbereich - Forst: Ja
Einsatzbereich - Garten: Ja
Gesamtlänge (ohne cm): keine/nicht relevant
Gewicht: 4,2 kg
Handwerkzeug Einsatzbereich: Garten, Forst
Haushalt - Verwendung: Zum Spalten und Wenden von Holz, zum Eintreiben von Keilen
Schneide - Klingenbreite: 70 mm

Weitere Suchbegriffe: Spalthammer, Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, holzspalthammer ochsenkopf, holzspalthammer, PROFI-Holzspalthammer, BIG, OX, 635
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
1
€ 5,90*
ab € 77,74*
€ 92,70*
1
€ 4,90*
ab € 75,59*
€ 93,33*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 78,16*
€ 93,72*
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 78,88*
€ 94,21*
Lager 1039
5
1
Frei Haus
ab € 98,83*
€ 118,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,52*
€ 141,039
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,23*
€ 138,314
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,83*
€ 117,608
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ochsenkopf
1708317
ab € 38,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.