Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI-Holzspalthammer OX 35 E-3001, Axt/Beil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROFI-Holzspalthammer
PROFI-Holzspalthammer
Artikel-Nr.:
     1039U-94691289509
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1591789
EAN/GTIN:
     4010905035317
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Holzspalthammer
PROFI-Holzspalthammer OX 35 E-3001, Axt/Beil

Produktbeschreibung
Der Profi-Spalthammer OX 35 E-3001 von Ochsenkopf kommt mit einem geschmiedeten Hammerkopf mit Wendenase und extra großer Schlagfläche, z.B. zum Eintreiben von Keilen. Der ergonomisch geformte Stiel aus hochwertigem Eschenholz ist extrem biegefest und bruchsicher. Mit dem Ersatzstiel OX E-696 H-0850 kann der OX 35 E-3001 auch zum ROTBAND-PLUS Spalthammer umgestielt werden.
Hersteller: Ochsenkopf
Marke: Ochsenkopf
Produkttyp: Axt/Beil
Hauptfarbe: Keine Farbangabe
Hersteller-Artikelnummer: 1591789
Weitere Infos: Ersatzstiel separat erhältlich (Art.-Nr. OX E-86 E-0850)
Zubehör: Schneidenschutz
Allgemein - Form (Stiel): Knauf-Form
Allgemein - Gesamtlänge: 850 mm
Allgemein - Gewicht (Kopf): 3.000 g
Allgemein - Material (Stiel): Eschenholz
Allgemein - Mit Schlagfläche: Ja
Allgemein - Mit Wendenase: Ja
Allgemein - Typ: Axt / Spalthammer
Allgemein - Verwendungszweck: Zum Spalten und Wenden von Holz, zum Eintreiben von Keilen
Allgemein - Werkzeug-Typ: Spalthammer
Einsatzbereich - Forst: Ja
Einsatzbereich - Garten: Ja
Gesamtlänge (ohne cm): keine/nicht relevant
Gewicht: 3,8 kg
Handwerkzeug Einsatzbereich: Garten, Forst
Haushalt - Verwendung: Zum Spalten und Wenden von Holz, zum Eintreiben von Keilen
Schneide - Klingenbreite: 70 mm

Weitere Suchbegriffe: Spalthammer, Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, holzspalthammer ochsenkopf, holzspalthammer, PROFI-Holzspalthammer, OX, 35, E-3001, Axt/Beil
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 66,82*
€ 78,65*
2 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 62,16*
€ 79,33*
4 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 66,54*
€ 79,93*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 65,74*
€ 83,80*
Lager 1039
5
1
€ 6,99*
ab € 78,492*
€ 98,842*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,842*
€ 117,622
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,362*
€ 117,051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,262*
€ 109,792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,482*
€ 102,914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,492*
€ 93,405
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,77*
Sonstiges
Ochsenkopf
1593730
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.