Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Sicherungsautomat S 203-C 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     1039U-9829180730
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     180730
EAN/GTIN:
     4016779609227
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
ABB Sicherungsautomat S 203-C 20

berührungssicher, Kurzschluss-Schaltvermögen 6kA, mit Ein-/Aus-Kennzeichnung und Anlegekante für Kennzeichnungsschilder, einzelne Entnahme aus Sammelschienenverbund, Bauhöhe 88mm, VDE

3-polig

20A

Weitere Suchbegriffe: abb leitungsschutzschalter 3polig, schutzschalter abb, schutzschalter, ABB, S, 203-C, 2CDS253001R0204
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 38,61*
€ 46,92*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 70,22*
€ 85,29*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 74,54*
€ 95,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS251001R0104
ab € 4,29*
Zubehör
ABB
2CDS253001R0064
ab € 20,74*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0204
ab € 5,18*
Zubehör
ABB
2609721
ab € 18,15*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,09*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,40*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,71*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,17*
Zubehör
ABB
2CDS253001R0164 S203-C16
ab € 36,57*
Zubehör
ABB
2CDS253001R0634 S203-C63
ab € 58,38*
Zubehör
ABB
S201-B10
ab € 16,87*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.