Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-C20 THERMISCHER SCHUTZSCHALTER, 3POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2492811
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203-C20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 277 VAC
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: abb leitungsschutzschalter 3polig, schutzschalter abb, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S203-C20, 2492811, 249-2811
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 38,61*
    € 46,92*
    6 Tage
    5
    € 6,99*
    ab € 70,22*
    € 85,29*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 74,54*
    € 95,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,58*
    € 113,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,11*
    € 111,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,01*
    € 102,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,57*
    € 97,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 80,04*
    € 95,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 74,54*
    € 88,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0104
    ab € 4,29*
    Zubehör
    ABB
    2CDS253001R0064
    ab € 20,74*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0204
    ab € 5,18*
    Zubehör
    ABB
    2609721
    ab € 18,15*
    Zubehör
    ABB
    S2C-A1
    ab € 23,09*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6R
    ab € 8,47*
    Zubehör
    ABB
    GJF1101903R0001
    ab € 2,40*
    Zubehör
    ABB
    1TVC151800S2550
    ab € 1,02*
    Zubehör
    ABB
    2CDE283001R0125 E203/125R
    ab € 43,71*
    Zubehör
    ABB
    2CDE283001R0100 E203/100R
    ab € 78,17*
    Zubehör
    ABB
    2CDS253001R0164 S203-C16
    ab € 36,57*
    Zubehör
    ABB
    2CDS253001R0634 S203-C63
    ab € 58,38*
    Zubehör
    ABB
    S201-B10
    ab € 16,87*
    Zubehör
    ABB
    GJF1101903R0002 SA2
    ab € 6,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.