Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 20A 400V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7467775
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0204 S203-C20
EAN/GTIN:
     4016779609227
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Polzahl = 3P
Strom = 20A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 400V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 52.5mm
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S203-C20
Better World-Kriterium = Konzipiert für die Demontage

Typ C, 3-polig, 6 kA – System Pro M Compact
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
20A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
400V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
52.5mm
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S203-C20
Better World-Kriterium:
Konzipiert für die Demontage
Weitere Suchbegriffe: abb leitungsschutzschalter 3polig, schutzschalter abb, schutzschalter, 7467775, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, ABB, 2CDS253001R0204S203C20, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,61*
€ 46,92*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 70,22*
€ 85,29*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 74,54*
€ 95,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS251001R0104
ab € 4,29*
Zubehör
ABB
2CDS253001R0064
ab € 20,74*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0204
ab € 5,18*
Zubehör
ABB
2609721
ab € 18,15*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,09*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,40*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,71*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,17*
Zubehör
ABB
2CDS253001R0164 S203-C16
ab € 36,57*
Zubehör
ABB
2CDS253001R0634 S203-C63
ab € 58,38*
Zubehör
ABB
S201-B10
ab € 16,87*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.