Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Thermometer TECHNOLINE WS 9178


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Thermometer
Funk-Thermometer
Artikel-Nr.:
     1039U-9859590518
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 9178
EAN/GTIN:
     04029665091785
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Funk-Thermometer TECHNOLINE WS 9178

Digitales Funk-Thermometer zur Messung der Außen- und Innentemperatur und integrierter Uhrzeitanzeige. Features: Innen- und Außentemperaturanzeige MIN/MAX Speicherung Quarzuhr Batterieendanzeige Wandaufhängung oder Tischaufstellung Technische Daten: Betriebsspannung-Station: 2x Micro-Batterien LR03 (nicht im Lieferumfang) Betriebsspannung-Sender: 2x Mignon-Batterien LR06 (nicht im Lieferumfang) Funkreichweite: max. 30 m Übertragungsfrequenz: 433 MHz Messbereich Innentemperatur: 0...+50 °C Messbereich Außentemperatur: -39,9...+59,9 °C Farbe: weiss Maße-Station: 85x135x30 mm Maße-Aussensender: 104x40x27 mm Lieferumfang: Thermometer WS 9178 Aussensender TX205 Bedienungsanleitung

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,88*
€ 28,16*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 28,18*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 40,97*
€ 53,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.