Universeller Wandhalter aus robusten Stahl für LCD-und Plasmageräte mit einer Diagonale von 58...107 cm (23...42") und einer beachtlichen Tragkraft von bis zu 35 kg. Universeller Wandhalter aus robusten Stahl für LCD-und Plasmageräte mit einer Diagonale von 58...107 cm (23...42") und einer beachtlichen Tragkraft von bis zu 35 kg. Technische Daten: Tragkraft: max. 35 kg Min. Größe: 58 cm (23") Max. Größe: 107 cm (42") Unterstützte VESA-Standards: 75x75...200x200 mm Schwenkbar: nein Neigbar: - 14° Material: Stahl Farbe: schwarz Lieferumfang: Wandhalter Montagematerial Anleitung