Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter DURALUX® DURABLE 2680-02, für Format A4+, Vorderdeckel transparent nein, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010609
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2680-02
EAN/GTIN:
     4005546201603
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Mit farbigem Vorder- und Rückendeckel. Vorderdeckel mit Beschriftungsfenster 90 x 57 mm. Transparente Innentasche im Rückendeckel. Einreißschutz durch kunststoffummantelte Heftzunge. Einschubkanal für Hängeschiene 1531. Aus transluzenter Folie. Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format DIN A4 Überbreite.
Abheftvorrichtung ja, beweglicher Heftfalz nein, Einstecktasche ja, Sichttasche auf Vorderdeckel nein, Breite 245mm, Höhe 310mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4+
Farbe:
weiß
Vorderdeckel transparent:
nein
Abheftvorrichtung:
ja
Beschriftungsfeld:
ja
beweglicher Heftfalz:
nein
Einstecktasche:
ja
Sichttasche auf Vorderdeckel:
nein
Breite:
245
Höhe:
310
Material Heftmechanik:
kunststoffummantelt
Besonderheit:
transparente Innentasche für ungelochtes Schriftgut. Mit Ein
Material:
Folie
Weitere Suchbegriffe: Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, angebotshefter durable, angebotshefter weiß, Schnellhefter DURALUX®, Hefter, Präsentationshefter für Angebote, Prospekthüllen-Schnellhefter, Prospekthüllen-Sichthefter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
184
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,85*
6 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,87*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 1,95*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 2,00*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,12*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
Zubehör
Durable
266719
ab € 5,54*
Zubehör
Durable
267719
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
268319
ab € 5,98*
Zubehör
Durable
268219
ab € 3,42*
Zubehör
Durable
265819
ab € 4,32*
Zubehör
Durable
266319
ab € 0,65*
Zubehör
Durable
266219
ab € 0,07068*
Zubehör
Durable
265619
ab € 0,57*
Zubehör
Durable
267119
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
265919
ab € 2,62*
Zubehör
Durable
267219
ab € 3,16*
Zubehör
Durable
267619
ab € 6,59*
Zubehör
Durable
265019
ab € 0,99*
Zubehör
Durable
265119
ab € 1,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.