Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Stecktafel
>
Sortiertafel
>
Artikel
Wandsortierer PP-Planboard EICHNER 9089-00003, 6 Fächer, für Format A5 hoch, 900mm hoch, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-022448
Hersteller:
Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
9089-00003
EAN/GTIN:
4052301014084
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Innovativer Wandsortierer aus umweltfreundlichem Polypropylen mit jeweils 6 Fächern für die Formate DIN A4 horizontal und vertikal sowie DIN A5 vertikal. Der Wandsortierer kann sowohl an der Wand als auch an einer Tür befestigt werden. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
6
für Format:
DIN A5 hoch
Farbe:
grau
Höhe:
900
Material:
Polypropylen PP
... >
Präsentation, Planung
>
Sichttafeln, Prospektständer, Planhalter
>
Prospektständer sonstige
Weitere Suchbegriffe:
Kartentafel
,
Schuppentafel
,
Sortiertafel
,
Werkstattplaner
,
Steckkartentafel
,
Steckplantafel
,
Stecktafel
,
eichner auftragsplaner
,
auftragsplaner a5
,
dokumenten sortiertafel
,
Wandsortierer PP-Planboard
,
Formularfach
,
Formularfächer
,
Präsentation
,
Präsentationsfach
,
Prospektfach
,
Prospektfächer
,
Prospekthalter
,
Prospekthalter ohne Ständer
,
Set mit Prospektfächern
,
Wand-Prospektfach-Set
,
Wandprospekthalter
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,72*
€ 41,79*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 33,03*
€ 44,60*
Lager 261
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,57*
€ 47,80*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 35,59*
€ 47,92*
Lager 4445
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 40,44*
€ 53,71*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planboard, Polypropylen, HxB 900 x 250 mm, mit 6 Fächern, grau.
Eichner Organisation
9089-00001
ab € 38,54*
Ähnlich
Wandsortierer PP-Planboard EICHNER 9089-00002, 6 Fächer, für Format A4 quer, 900mm hoch, grau
Eichner Organisation
9089-00002
ab € 38,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen