Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planboard aus Polypropylen für A5 hoch, HxB 900 x 200 mm 194146-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194146-YY
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00003
EAN/GTIN:
     4052301014084
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Planboard aus Polypropylen für A5 hoch, HxB 900 x 200 mm Mit dem Planboard aus Polypropylen können Sie Unterlagen wie z.B. Formulare, Arbeitsanweisungen oder Infobroschüren auf Sichthöhe an einer Wand oder Tür anbieten. Präsentieren Sie wichtige Dokumente oder schaffen Sie einen Platz für Zeitschriften in Ihren Besprechungsräumen. Aus beständigem Polypropylen 6 Fächer Inkl. Befestigungsmaterial zur Wand- und Türmontage Verschiedene Formate lieferbar Format = DIN A5 Fächer Anzahl = 6 Höhe = 900 mm Breite = 200 mm Tiefe = 50 mm Material = Polypropylen (PP) Eigengewicht = 0,7 kg
Weitere Informationen:
Fächer Anzahl:
6
Breite:
200 mm
Eigengewicht:
0.7 kg
Format:
DIN A5
Höhe:
900 mm
Tiefe:
50 mm
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
910.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
75.00 mm
WEIGHT GRO:
.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94037000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,72*
€ 41,79*
€ 4,30*
ab € 33,03*
€ 44,60*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,57*
€ 47,80*
€ 4,95*
ab € 35,59*
€ 47,92*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 40,44*
€ 53,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9089-00001
ab € 38,54*
Ähnlich
Eichner Organisation
9089-00002
ab € 38,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.