Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Rey COPY inapa Deutschland 2100011155, A4, 80g/m², Packung mit 500 Blatt, weiß, ST=500BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2000010
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011155
EAN/GTIN:
     3141728704706
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das ideale Standardpapier für den täglichen Druckbedarf. Wie geschaffen für das produktive Büro. Es liefert die Qualität, die Sie für den produktiven SW-Druck benötigen ? auch bei hoher Geschwindigkeit. Die angenehme Weiße führt zu größerer Textschärfe und satteren Kontrasten und sorgt so für bessere Lesbarkeit und eine geringere Belastung für die Augen.
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470) 105%, beidseitig bedruckbar ja, Weißegrad 146 CIE Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Papiergewicht:
80
Farbe:
weiß
Packung mit:
500 Blatt
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470):
105
beidseitig bedruckbar:
ja
Weißegrad:
146 CIE
Rauigkeit (gemäß ISO 8791-2):
220
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, EU Ecolabel
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, Kopierpapier Rey COPY, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,93*
€ 4,04*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,11*
€ 4,11*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 4,25*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,35*
€ 4,37*
Lager 107
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,35*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,0127* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
HPCHP150
ab € 3,39*
Ähnlich
Soennecken
5100
€ 4,62*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9957A80S
ab € 3,06*
Ähnlich
UPM
9539A80S
ab € 3,74*
Ähnlich
Xerox
003R90649
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.