Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

International Paper Rey Copy Daily Use 528008010421 Universal Druckerpapier Kopierpapier DIN A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y104902
Hersteller:
     International Paper
Herst.-Nr.:
     528008010421
EAN/GTIN:
     3141728704706
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Features:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer
holzfrei
Grammatur: 80 g/m²
Weißgrad (CIE): 164
Farbe: weiß
500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Tintenstrahldrucker + Laserdrucker + Farblaserdrucker + Kopierer
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A4
Weißgrad (CIE):
164
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Universal Druckerpapier Kopierpapier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
224
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 3,99*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,99*
€ 4,12*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,01*
€ 4,13*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 4,25*
10 Tage
478
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,35*
€ 4,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,0085* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
HPCHP150
ab € 3,38*
Ähnlich
Soennecken
5100
€ 4,62*
Ähnlich
UPM
9539A80S
ab € 3,64*
Ähnlich
Xerox
003R90649
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.