Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 107
>
Bürotechnik
>
Computersysteme, Kabel u. Zubehör
>
Kabel Sonstige
>
Artikel
Kabelbinder hama® 00221000, 200mm lang, 4.8mm breit, schwarz, PG=50ST
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Hama
Lager 107
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-2000802
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00221000
EAN/GTIN:
4047443508713
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Klettband (Büro)
Kabel-Zubehör
Kabelbefestigung (Büro)
Ideal zum dauerhaften Fixieren und Bündeln von Kabeln, Leitungen, Rohren oder Schläuchen in Haushalt, Garten und Freizeit. Beständig gegen Alkohole, Öle, Fette, Wasser, Farben, Lacke, Kfz-Treibstoffe etc. Selbstsichernde Kabelbinder mit Einmalverschluss für permanente Bündelung oder Fixierung. Einfach das schmale Ende des Bandes durch die Schnalle ziehen und auf die individuelle Bündelgröße zusammenziehen. UV-beständig, somit auch für den Außeneinsatz geeignet. Bei Bedarf lassen sich auch 2 Kabelbinder zu einem langen verbinden, um größere Bündel zu fixieren. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Länge:
200
Farbe:
schwarz
Breite:
4.8
Material:
Kunststoff
... >
Bürotechnik
>
Computersysteme, Kabel u. Zubehör
>
Kabel Sonstige
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbinder (Büro)
,
Kabelhalter (Büro)
,
Klettband für Kabelbefestigung (Bür...
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,41*
Lager 1682
2 Tage
92
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 4,43*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,92*
€ 4,64*
Lager 8066
3 Tage
957
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,08*
€ 4,73*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,27*
€ 9,07*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1254* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, eckig, 110 x 5 x 2,6 cm, Schwarz
Hama
00220987
ab € 18,73*
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, eckig, 110 x 5 x 2,6 cm, Silber
Hama
00220986
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, eckig, 110 x 5 x 2,6 cm, Weis
Hama
00220989
ab € 21,14*
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, halbrund, 110 x 3,3 x 1,8 cm, Schwarz
Hama
00220990
ab € 14,08*
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, halbrund, 110 x 3,3 x 1,8 cm, Silber
Hama
00220991
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, halbrund, 110 x 3,3 x 1,8 cm, Weis
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama Alu-Kabelkanal, halbrund, 110/3,3/1,8 cm, Schwarz
Hama
00083170
ab € 9,79*
Ähnlich
Hama Flexibler Gewebe-Kabelschlauch, universal, 20 - 40 mm, 1,8 m, Schwarz
Hama
00220995
ab € 14,01*
Ähnlich
Hama Flexibler Kabelkanal, selbstklebend, halbrund, 180 x 3 x 1 cm, PVC, Grau
Hama
00220982
ab € 10,44*
Ähnlich
Hama Flexibler Kabelkanal, selbstklebend, halbrund, 180 x 6 x 1 cm, PVC, Grau
Hama
00220983
ab € 13,04*
Ähnlich
Hama Flexibler Spiral-Kabelschlauch, universal, 20 mm, 2,5 m, Schwarz
Hama
00220996
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama Flexibler Spiral-Kabelschlauch, universal, 25 mm, 2 m, Schwarz
Hama
00220998
ab € 10,17*
Ähnlich
Hama Flexibler Spiral-Kabelschlauch, universal, 30 mm, 1,5 m, Schwarz
Hama
00220997
ab € 12,10*
Ähnlich
Hama Flexibler Spiral-Kabelschlauch, universal, 7,5 - 30 mm, 2,5 m, Schwarz
Hama
00220994
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama Kabelbinder mit Beschriftungsfeld, 98 mm, 25 Stuck, selbstsichernd, Natur
Hama
00020563
ab € 2,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen